曜日別特売
DFC-MMFCFC-CP21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498148

DFC-MMFCFC-CP21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498148
DFC-MMFCFC-CP21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498148
DFC-MMFCFC-CP21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498148
DFC-MMFCFC-CP21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498148

マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<盤内用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:8m注文コード03498148品番DFC-MMFCFC-CP21(8M)
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:8mアズワン品番67-7288-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする