曜日別特売
DFC-MM(OM3)DLCDLC-CP21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498550

DFC-MM(OM3)DLCDLC-CP21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498550
DFC-MM(OM3)DLCDLC-CP21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498550

OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m注文コード03498550品番DFC-MM(OM3)DLCDLC-CP21(4M)
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

両端2連LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7289-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする