DFC-SMLCSC-CP11(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498866

DFC-SMLCSC-CP11(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498866
DFC-SMLCSC-CP11(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498866
DFC-SMLCSC-CP11(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498866
DFC-SMLCSC-CP11(7M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03498866

シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 単芯<盤内用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:LC⇔SC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7m注文コード03498866品番DFC-SMLCSC-CP11(7M)
参考基準価格(税別)¥5,190販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

LC⇔SCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:LC⇔SC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:7mアズワン品番67-7290-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする