ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 単芯<盤内用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:4m
注文コード
03498945
品番
DFC-SMSCFC-CP11(4M)
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:盤内用●芯数:1●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7290-51
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表