曜日別特売
DFC-SMDLCN-CP21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03499119

DFC-SMDLCN-CP21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03499119
DFC-SMDLCN-CP21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03499119
DFC-SMDLCN-CP21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03499119
DFC-SMDLCN-CP21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンド 03499119

シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m注文コード03499119品番DFC-SMDLCN-CP21(4M)
参考基準価格(税別)¥5,910販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7290-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする