ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m
注文コード
03499241
品番
DFC-SMSCSC-CP21(4M)
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端SCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内用●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7291-32
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表