ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:7m
注文コード
03499295
品番
DFC-MMLCLC-CPV11(7M)
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7291-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表