ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
注文コード
03499347
品番
DFC-MMLCN-CPV11(8M)
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7291-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表