曜日別特売
DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381

DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381
DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381
DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381
DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381
DFC-MMLCN-CPV11(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03499381

マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 単芯<盤内 可動用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m注文コード03499381品番DFC-MMLCN-CPV11(9M)
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9mアズワン品番67-7291-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする