ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:9m
注文コード
03499758
品番
DFC-MMSCSC-CPV21(9M)
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7292-78
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表