ダイヤトレンド
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
注文コード
03499776
品番
DFC-MM(OM3)LCLC-CPV11(8M)
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7292-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表