曜日別特売
DFC-MM(OM3)SCSC-CPV11(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500029

DFC-MM(OM3)SCSC-CPV11(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500029
DFC-MM(OM3)SCSC-CPV11(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500029
DFC-MM(OM3)SCSC-CPV11(9M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500029

OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 単芯<盤内 可動用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m注文コード03500029品番DFC-MM(OM3)SCSC-CPV11(9M)
参考基準価格(税別)¥7,940販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端SC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9mアズワン品番67-7293-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする