ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m
注文コード
03500336
品番
DFC-SMLCLC-CPV11(9M)
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端LC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7294-30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表