ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m
注文コード
03500449
品番
DFC-SMFCFC-CPV11(4M)
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7294-65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表