曜日別特売
DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467

DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467
DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467
DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467
DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467
DFC-SMFCFC-CPV11(9M) シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500467

シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 単芯<盤内 可動用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9m注文コード03500467品番DFC-SMFCFC-CPV11(9M)
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:盤内 可動用●芯数:1●ケーブル長:9mアズワン品番67-7294-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする