EA575BK-6 9.0 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500506

EA575BK-6 9.0 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500506
EA575BK-6 9.0 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー エスコ 03500506

9.0 Kg ファイバーグラス柄 大ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03500506品番EA575BK-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
種類両口ハンマー頭径(Φmm)69全長(mm)865材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575BK-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする