ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<盤内 可動用>1~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03500555
品番
DFC-SMDLCDLC-CPV21(8M)
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7294-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表