曜日別特売
DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598

DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598
DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598
DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598
DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598
DFC-SMDLCN-CPV21(6M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンド 03500598

シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<盤内 可動用>1~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6m注文コード03500598品番DFC-SMDLCN-CPV21(6M)
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:盤内 可動用●芯数:2●ケーブル長:6mアズワン品番67-7295-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする