曜日別特売
DFC-MMDLCN-RM21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m ダイヤトレンド 03500851

DFC-MMDLCN-RM21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m ダイヤトレンド 03500851
DFC-MMDLCN-RM21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m ダイヤトレンド 03500851
DFC-MMDLCN-RM21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m ダイヤトレンド 03500851
DFC-MMDLCN-RM21(8M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m ダイヤトレンド 03500851

マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:8m注文コード03500851品番DFC-MMDLCN-RM21(8M)
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用●芯数:2●ケーブル長:8mアズワン品番67-7295-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする