※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
560gx340mm [黒]ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03501653
品番
EA575VJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,478
販売価格(税別)
¥
4,980
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
57
全長(mm)
270
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
エスコ品番
EA575VJ-1