曜日別特売
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内 可動用>2~10m ダイヤトレンド 03501727

DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内 可動用>2~10m ダイヤトレンド 03501727
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内 可動用>2~10m ダイヤトレンド 03501727
DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(4M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内 可動用>2~10m ダイヤトレンド 03501727

OM3マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内 可動用>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端FC●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:4m注文コード03501727品番DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(4M)
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両端FCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端FC●用途:屋内 可動用●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7298-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする