曜日別特売
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129

DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129
DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502129

マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本注文コード03502129品番DFC-MMDLCDLC-RMT21(7M)
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7mアズワン品番67-7299-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする