曜日別特売
DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235

DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235
DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235
DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235
DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235
DFC-MMFCFC-RMT21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502235

マルチモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m注文コード03502235品番DFC-MMFCFC-RMT21(7M)
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

両端FCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7mアズワン品番67-7299-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする