曜日別特売
DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330

DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330
DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330
DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330
DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330
DFC-MMNN-RMT21(6M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502330

マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m注文コード03502330品番DFC-MMNN-RMT21(6M)
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6mアズワン品番67-7299-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする