ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4m
注文コード
03502400
品番
DFC-MMDLCDLC-RMT41(4M)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7299-74
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表