曜日別特売
DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497

DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497
DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497
DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497
DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497
DFC-MMDLCN-RMT41(4M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03502497

マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 4芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4m注文コード03502497品番DFC-MMDLCN-RMT41(4M)
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4mアズワン品番67-7299-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする