1300g 両頭ハンマー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03502545 品番EA575XC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)37 全長(mm)285 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)炭素工具鋼 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575XC-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03502545
2017-09-08
用途:
板金作業・くい打ち作業
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

写真ではシルバーだったのですが、商品は黒でしたちょっと安っぽい感じが、残念です。
商品自体は、少し打撃面が傷つきやすく弱い感じがします。
30年間使っているハンマーは傷一つないです。
サイズとバランスは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする