ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7m
注文コード
03502725
品番
DFC-MMDLCDLC-RMT81(7M)
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7300-50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表