ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:6m
注文コード
03503030
品番
DFC-MMSCSC-RMT81(6M)
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両端SCコネクタのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:両端SC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:6m
アズワン品番
67-7301-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表