曜日別特売
DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048

DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048
DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048
DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048
DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048
DFC-MMNN-RMT81(4M) マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503048

マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:4m注文コード03503048品番DFC-MMNN-RMT81(4M)
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

両端コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:4mアズワン品番67-7301-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする