曜日別特売
DFC-MM(OM3)DLCN-RMT21(8M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503161

DFC-MM(OM3)DLCN-RMT21(8M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503161
DFC-MM(OM3)DLCN-RMT21(8M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503161
DFC-MM(OM3)DLCN-RMT21(8M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503161

OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:8m注文コード03503161品番DFC-MM(OM3)DLCN-RMT21(8M)
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2連LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:8mアズワン品番67-7301-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする