曜日別特売
DFC-MM(OM3)SCSC-RMT21(6M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503285

DFC-MM(OM3)SCSC-RMT21(6M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503285
DFC-MM(OM3)SCSC-RMT21(6M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503285
DFC-MM(OM3)SCSC-RMT21(6M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503285

OM3マルチモード光ファイバーケーブル SC-SC 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端SC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m注文コード03503285品番DFC-MM(OM3)SCSC-RMT21(6M)
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

両端SCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端SC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6mアズワン品番67-7301-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする