ダイヤトレンド
OM3マルチモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:4m
注文コード
03503319
品番
DFC-MM(OM3)NN-RMT21(4M)
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両端コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
仕様
●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番
67-7301-83
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表