DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT81(7M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503879

DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT81(7M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503879
DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT81(7M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503879
DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT81(7M) OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03503879

OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-SC 8芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7m注文コード03503879品番DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT81(7M)
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2連LC⇔SCのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能

仕様●モード:マルチモード(OM3)●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7mアズワン品番67-7302-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする