ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:9m
注文コード
03504089
品番
DFC-SMDLCDLC-RMT21(9M)
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7303-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表