曜日別特売
DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125

DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125
DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125
DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125
DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125
DFC-SMDLCFC-RMT21(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504125

シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:4m注文コード03504125品番DFC-SMDLCFC-RMT21(4M)
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:4mアズワン品番67-7303-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする