曜日別特売
DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150

DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150
DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150
DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150
DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150
DFC-SMDLCN-RMT21(9M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504150

シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:9m注文コード03504150品番DFC-SMDLCN-RMT21(9M)
参考基準価格(税別)¥8,080販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:9mアズワン品番67-7303-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする