ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m
注文コード
03504159
品番
DFC-SMDLCN-RMT21(6M)
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔コネクタなしのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m
アズワン品番
67-7303-58
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表