ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル FC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m
注文コード
03504229
品番
DFC-SMFCFC-RMT21(7M)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端FCコネクタのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:両端FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7303-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表