ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル SC-FC 2芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m
注文コード
03504256
品番
DFC-SMSCFC-RMT21(6M)
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:SC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:2●ケーブル長:6m
アズワン品番
67-7303-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表