曜日別特売
DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369

DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369
DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369
DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369
DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369
DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M) シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03504369

シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 4芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4m注文コード03504369品番DFC-SMDLCDLC-RMT41(4M)
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

両端2連LCコネクタのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:4mアズワン品番67-7304-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする