ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 4芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:8m
注文コード
03504439
品番
DFC-SMDLCFC-RMT41(8M)
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:8m
アズワン品番
67-7304-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表