ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-SC 4芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:7m
注文コード
03504509
品番
DFC-SMDLCSC-RMT41(7M)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔SCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔SC●用途:屋内用(補強)●芯数:4●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7304-41
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表