曜日別特売
EA580D-3 ワイヤーストリッパー エスコ 03504541

 

EA580D-3 ワイヤーストリッパー エスコ 03504541
EA580D-3 ワイヤーストリッパー エスコ 03504541

ワイヤーストリッパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)0.2・0.3・0.4・0.5・0.65・0.8
0.2・0.3・0.4・0.5・0.65・0.8
0.6・0.80・1.0・1.3・1.6・2.0・2.6
0.40・0.50・0.65・0.80・1.0・1.3
内容量1個注文コード03504541品番EA580D-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,651
販売価格(税別)
2,410
全長(mm)153穴径(Φmm)0.2・0.3・0.4・0.5・0.65・0.8エスコ品番EA580D-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03504541
2022-03-09
用途: 配線時
電気・ガス・熱供給・水道業

細い線番も問題なく剥け、切れ味も良く握りやすかった

対象商品 : 03504523
2016-04-16
用途: かわむき
建設業・工事業

切れ味よく、満足です。

対象商品 : 03504523
2016-01-12
用途: 機械修理

よく切れて問題なし。このサイズが使いよい。

対象商品 : 03504523
2018-05-28
用途: 電線の被覆を剥くときに
男前豆腐店株式会社

使い物にならない!
全く、電線の被覆がむけないです。

対象商品 : 03504523
2014-12-02
用途: 電線の被覆剥き
マツクラデンシ

切断部の切れが悪い

対象商品 : 03504541
2014-07-31
用途: 配線作業

価格の割に使えそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする