ダイヤトレンド
シングルモード光ファイバーケーブル LC-FC 8芯<屋内用 補強 >2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7m
注文コード
03504755
品番
DFC-SMDLCFC-RMT81(7M)
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔FCのシングルモード光ケーブル
仕様
●モード:シングルモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:7m
アズワン品番
67-7304-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表