曜日別特売
DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035

DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035
DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035
DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035
DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035
DFC-SMNN-RMT81(9M) シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m ダイヤトレンド 03505035

シングルモード光ファイバーケーブル 両端コネクタなし 8芯<屋内用 補強 >2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:9m注文コード03505035品番DFC-SMNN-RMT81(9M)
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

両端コネクタなしのシングルモード光ケーブル

仕様●モード:シングルモード●コネクタ:両端なし●用途:屋内用(補強)●芯数:8●ケーブル長:9mアズワン品番67-7305-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする