曜日別特売
DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505060

DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505060
DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505060
DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505060
DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505060

マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:7m注文コード03505060品番DFC-MMDLCDLC-FDL21(7M)
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

両端2連LCコネクタのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:両端2連LC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:7mアズワン品番67-7305-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする