曜日別特売
DFC-MMDLCFC-FDL21(3M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505105

DFC-MMDLCFC-FDL21(3M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505105
DFC-MMDLCFC-FDL21(3M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505105
DFC-MMDLCFC-FDL21(3M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505105
DFC-MMDLCFC-FDL21(3M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505105

マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:3m注文コード03505105品番DFC-MMDLCFC-FDL21(3M)
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:3mアズワン品番67-7305-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする