ダイヤトレンド
マルチモード光ファイバーケーブル LC-FC 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9m
注文コード
03505139
品番
DFC-MMDLCFC-FDL21(9M)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2連LC⇔FCのマルチモード光ケーブル
仕様
●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔FC●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9m
アズワン品番
67-7305-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表