曜日別特売
DFC-MMDLCN-FDL21(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505157

DFC-MMDLCN-FDL21(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505157
DFC-MMDLCN-FDL21(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505157
DFC-MMDLCN-FDL21(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505157
DFC-MMDLCN-FDL21(9M) マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m ダイヤトレンド 03505157

マルチモード光ファイバーケーブル LC-コネクタなし 2芯<屋外用 補強 LAPシース>2~10m

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9m注文コード03505157品番DFC-MMDLCN-FDL21(9M)
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2連LC⇔コネクタなしのマルチモード光ケーブル

仕様●モード:マルチモード●コネクタ:2連LC⇔なし●用途:屋外用(補強)LAPシース●芯数:2●ケーブル長:9mアズワン品番67-7305-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする